インフォム
インフォムの 直動部品
インフォムの リニアシャフト
リニアロック LLTG(クサビ型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45649764
品番
LLTG5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
20
寸法L(mm)
20
寸法L1(mm)
4
寸法T(mm)
8.5
寸法W(mm)
10