曜日別特売
KS02015 片丸キー セイキ製作所 45651252

KS02015 片丸キー セイキ製作所 45651252
KS02015 片丸キー セイキ製作所 45651252

片丸キー

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
幅b(mm)2
長さl(mm)15
15
10
20
8
12
14
16
18
22
24
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
高さh(mm)2
材質SUS316
内容量1個注文コード45651252品番KS02015
参考基準価格(税別)¥386販売価格(税込)¥383
販売価格(税別)
¥348

高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)
2
高さh(mm)
2
長さl(mm)
15
材質
SUS316
形状
片丸キー
公差
幅:h9、高さ:h11
高さ公差(mm)
0~-0.025
幅公差(mm)
0~-0.025
面取c(mm)
0.16~0.25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: 機械のメンテナンス時に使用
三晃アグリサービス株式会社 様(製造業)

片丸キーをこの大きさで1個の単品販売出来る「モノタロウさん」は素晴らしいと思います。使用しましたが、ガタもなく使用出来ています。

2024-10-27
用途: 機会のメンテナンス
Gardenfield 様

旋盤の分解メンテナンス作業時にうっかり紛失してしまい困りましたが、一個単位で入手できたので大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする