桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
715 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45652968
品番
715
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
お手入れ簡単、高い形態安定性の制電性作業服
色
ストーングレー
サイズ
6L
機能
制電性素材、ソフト加工、涼しい、イージーアイロン
素材
樹脂ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
綿20 ポリエステル80
仕様
ファスナーポケット、ミニポケット、ノーフォークメッシュ
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
140
分類
夏物
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
79
色番
20
袖丈
長袖