715 長袖シャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45653047 品番 715
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

お手入れ簡単、高い形態安定性の制電性作業服

モスグリーン サイズL 機能制電性素材、ソフト加工、涼しい、イージーアイロン 素材樹脂ボタン、樹脂ファスナー 混率(%)綿20 ポリエステル80 仕様ファスナーポケット、ミニポケット、ノーフォークメッシュ 種別長袖シャツ 胸囲(cm)114 分類夏物 肩幅(cm)49 袖丈(cm)58 着丈(cm)75 色番107 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする