717 半袖シャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45653169 品番 717
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

シャリ感のある肌触り
制電性素材で静電気の発生を抑える

ストーングレー サイズL 機能制電性素材、風通しが良い、ソフト加工、イージーケア 混率(%)綿20 ポリエステル80 素材樹脂ボタン、樹脂ファスナー 仕様胸ファスナーポケット、ミニポケット、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し 種別半袖シャツ 胸囲(cm)114 分類夏物 肩幅(cm)49 袖丈(cm)25 着丈(cm)75 色番20 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする