718 718 ツータックカーゴパンツ 桑和 45653616

718 ツータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ケンブリッヂブルー
ウエスト(cm)76~79
サイズM
内容量1本注文コード45653616品番718
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

シャリ感のある肌触り
制電性素材で静電気の発生を抑える

色
ケンブリッヂブルー
サイズ
M
ウエスト(cm)
76~79
仕様
ミニポケット、脇ゴム仕様、カーゴポケット(野帳が入る)、カーゴファスナーポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
混率(%)
綿20 ポリエステル80
股下(cm)
80
機能
制電性素材、風通しが良い、ソフト加工、イージーケア
対応シーズン
夏物
色番
205
ワタリ(cm)
34.75
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
フロント:金属、カーゴ:樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする