桑和
718 ツータックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ケンブリッヂブルー
ケンブリッヂブルー
ストーングレー
ナイトネイビー
モスグリーン
ウエスト(cm)
105~110
70~73
76~79
82~85
88~91
95~100
105~110
125~130
サイズ
4L
3L
4L
6L
L
LL
M
S
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45653659
品番
718
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
シャリ感のある肌触り
制電性素材で静電気の発生を抑える
色
ケンブリッヂブルー
サイズ
4L
ウエスト(cm)
105~110
仕様
ミニポケット、脇ゴム仕様、カーゴポケット(野帳が入る)、カーゴファスナーポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
混率(%)
綿20 ポリエステル80
股下(cm)
76
機能
制電性素材、風通しが良い、ソフト加工、イージーケア
対応シーズン
夏物
色番
205
ワタリ(cm)
42.25
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
フロント:金属、カーゴ:樹脂