曜日別特売
FK20041 片丸キー(フリーレングス)S45C/20 セイキ製作所 45655075

FK20041 片丸キー(フリーレングス)S45C/20 セイキ製作所 45655075
FK20041 片丸キー(フリーレングス)S45C/20 セイキ製作所 45655075

片丸キー(フリーレングス)S45C/20FK20041

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は長さlが160種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
長さl(mm)
41
注文コード
45655075
品番
FK20041
参考基準価格(税別)¥2,359販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

長さl(mm)
41
形状
片丸キー
公差
幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)
65~75
高さ公差(mm)
0/-0.11
幅公差(mm)
0/-0.052
幅b(mm)
20
高さh(mm)
12
面取c(mm)
0.60~0.80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする