桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
VA911 半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
L
注文コード
45659496
品番
911
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
サマー裏綿生地を使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
肌離れが良くベタつきにくい
色
ネイビー
サイズ
L
機能
二重織、制電性素材、風通しが良い、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
綿10 ポリエステル90(表 ポリエステル100 裏 綿100)
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
仕様
胸ファスナーポケット、ミニポケット、胸ペン差し、袖ペン差し、胸プリーツポケット、脇ゴム仕様
種別
半袖ブルゾン
胸囲(cm)
118
分類
夏物
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
66
色番
1