桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
VA911 半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45659514
品番
911
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
サマー裏綿生地を使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
肌離れが良くベタつきにくい
色
ネイビー
サイズ
3L
機能
二重織、制電性素材、風通しが良い、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
綿10 ポリエステル90(表 ポリエステル100 裏 綿100)
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
仕様
胸ファスナーポケット、ミニポケット、胸ペン差し、袖ペン差し、胸プリーツポケット、脇ゴム仕様
種別
半袖ブルゾン
胸囲(cm)
126
分類
夏物
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
70
色番
1