VA911 半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45659593 品番 911
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

サマー裏綿生地を使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
肌離れが良くベタつきにくい

モスグリーン サイズ6L 機能二重織、制電性素材、風通しが良い、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア 混率(%)綿10 ポリエステル90(表 ポリエステル100 裏 綿100) 素材金属ボタン、樹脂ファスナー 仕様胸ファスナーポケット、ミニポケット、胸ペン差し、袖ペン差し、胸プリーツポケット、脇ゴム仕様 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)144 分類夏物 肩幅(cm)58 袖丈(cm)27 着丈(cm)70 色番107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする