961 半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45667318 品番 961
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

選べる 9 色展開!
レディースサイズにも対応した裏綿作業服
信頼の日本製サマー裏綿を使用
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
生地裏側の肌離れが良くベタつきにくい
JIS T8118 規格適合の制電性商品
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き

ネイビー サイズ3L 機能二重織、制電性素材、ストレッチ、消臭、イージーケア 混率(%)綿10 ポリエステル90 素材樹脂ファスナー、樹脂ボタン(隠しドットボタン) 仕様胸ペン差し、胸ファスナーポケット、デオドラントテープ、内ペン差し、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し、胸二重ポケット(野帳が入る)、ネームループ 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)126 分類夏物 肩幅(cm)52 袖丈(cm)26 着丈(cm)70 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする