曜日別特売
968 968 カーゴパンツ 桑和 45669847

968 968 カーゴパンツ 桑和 45669847
968 968 カーゴパンツ 桑和 45669847

968 カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本ネイビーサイズGLL注文コード45669847品番968
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

選べる 9 色展開!
レディースサイズにも対応した裏綿作業服
信頼の日本製サマー裏綿を使用
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
生地裏側の肌離れが良くベタつきにくい
JIS T8118 規格適合の制電性商品
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き

ネイビーサイズGLL機能二重織、制電性素材、ストレッチ、消臭、イージーケア素材フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー、樹脂ボタン(隠しドットボタン)混率(%)綿10 ポリエステル90ウエスト(cm)83仕様コインポケット、デオドラントテープ、カラビナループ、スルーポケット、ファスナーポケット、カーゴペン差し、カーゴポケット(野帳が入る)種別カーゴパンツ股下(cm)78分類夏物色番1ワタリ(cm)34適応ウエスト(cm)73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする