桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
973 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45672683
品番
973
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
裏綿素材でベタつかない
夏に最適な軽くて涼しい” 軽涼” 作業服
サマー裏綿生地を使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
生地裏側の肌離れが良くベタつきにくい
色
ネイビー
サイズ
LL
機能
二重織、制電性素材、タフ素材、風通しが良い、イージーケア
素材
金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー
混率(%)
綿15 ポリエステル85(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル70 綿30)
仕様
背裏メッシュ、ノーフォークメッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し、内ペン差し
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
120
分類
夏物
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
60.5
着丈(cm)
67
色番
1