978 ワンタックカーゴパンツ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45673259 品番 978
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

裏綿素材でベタつかない
夏に最適な軽くて涼しい” 軽涼” 作業服
サマー裏綿生地を使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
生地裏側の肌離れが良くベタつきにくい

ネイビー サイズ70 機能二重織、制電性素材、タフ素材、風通しが良い、イージーケア 素材フロント:金属ファスナー、金属ボタン 混率(%)綿15 ポリエステル85(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル70 綿30) ウエスト(cm)70 仕様コインポケット、裾紐通しホール、カラビナループ、カーゴペン差し、カーゴポケット(野帳が入る) 種別ワンタックカーゴパンツ 股下(cm)80 分類夏物 色番1 ワタリ(cm)32.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45673304
2023-08-30
用途:
機械の組み立て

生地がとても薄くて、風通しがいいです。
また汗をかいても、肌にくっ付きにくいので、履きこごちがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする