桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
1010 ワンタックニッカ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
アイボリー
サイズ
95
注文コード
45674878
品番
1010
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
この商品は
色・サイズ
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なカラー展開の定番ニッカシリーズ
色
アイボリー
サイズ
95
素材
樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
95
仕様
イージーアイロン、尾錠仕様、コインポケット、スケールポケット、尾錠カン
種別
ワンタックニッカ
股下(cm)
73
分類
鳶
総丈(cm)
104.5
色番
5
ワタリ(cm)
41