1010 1010 ワンタックニッカ 桑和 45675088

1010 ワンタックニッカ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チャコールグレー
ウエスト(cm)76
サイズ76
内容量1本注文コード45675088品番1010
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

豊富なカラー展開の定番ニッカシリーズ

チャコールグレー
サイズ
76
ウエスト(cm)
76
仕様
イージーアイロン、尾錠仕様、コインポケット、スケールポケット、尾錠カン
種別
ワンタックニッカ
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
73
分類
総丈(cm)
101.5
素材
樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー
色番
23
ワタリ(cm)
37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする