桑和
1014 ワンタック短ニッカ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ブラック
ネイビー
ブラック
シルバーグレー
ウエスト(cm)
95
73
76
79
82
85
91
95
100
88
サイズ
95
73
76
79
82
85
91
95
100
88
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45675955
品番
1014
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
豊富なカラー展開の定番ニッカシリーズ
色
ブラック
サイズ
95
素材
樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
95
仕様
イージーアイロン、尾錠仕様、コインポケット、スケールポケット、尾錠カン
種別
ワンタック短ニッカ
股下(cm)
65
分類
鳶
総丈(cm)
96.5
色番
4
ワタリ(cm)
41