桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
1016 ベスト
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45676445
品番
1016
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
豊富なカラー展開の定番ニッカシリーズ
色
パープルブルー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
素材
金属ボタン、金属ファスナー
仕様
イージーアイロン、胸ペン差し、ミニポケット、内ポケット、Dカン、両側ファスナーポケット
種別
ベスト
胸囲(cm)
110
分類
鳶
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
65
色番
202