1018 ワンタックカーゴニッカ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45676628 品番 1018
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

豊富なカラー展開の定番ニッカシリーズ

ネイビー サイズ95 素材樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)95 仕様イージーアイロン、レディース対応、尾錠仕様、コインポケット、カーゴファスナーポケット、カーゴペン差し、尾錠カン 種別ワンタックカーゴニッカ 股下(cm)73 分類 総丈(cm)104.5 色番1 ワタリ(cm)41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45676743
2021-06-15
用途:
現場作業着
建設業・工事業

これからの季節ポリエステル生地が乾きが良いので重宝します。もうちょい細ければ最高でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする