桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
1028 ツータックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ネイビー
サイズ
76
注文コード
45676926
品番
1028
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
この商品は
色・サイズ
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なカラー展開の定番ニッカシリーズ
色
ネイビー
サイズ
76
混率(%)
ポリエステル100
素材
樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー
ウエスト(cm)
76
仕様
イージーアイロン、カーゴファスナーポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
股下(cm)
80
分類
鳶
色番
1
ワタリ(cm)
36.5