桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
1028 ツータックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45676944
品番
1028
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
豊富なカラー展開の定番ニッカシリーズ
色
ネイビー
サイズ
82
混率(%)
ポリエステル100
素材
樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー
ウエスト(cm)
82
仕様
イージーアイロン、カーゴファスナーポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
股下(cm)
80
分類
鳶
色番
1
ワタリ(cm)
38