1333 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード45678825 品番1333
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

制電性T/C 素材を使用した定番作業服

ネイビー サイズM 機能制電性素材、消臭、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応 素材樹脂ボタン、金属ボタン 混率(%)綿35 ポリエステル65 仕様胸ファスナーポケット、隠しマジックテープ、胸ペン差し、袖ペン差し、デオドラントテープ、脇逆玉ぶちポケット、ノーフォーク 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)111 分類定番 肩幅(cm)46 袖丈(cm)58 着丈(cm)63 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする