桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
1333 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
45678938
品番
1333
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
制電性T/C 素材を使用した定番作業服
色
シルバーグレー
サイズ
3L
機能
制電性素材、消臭、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応
素材
樹脂ボタン、金属ボタン
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
胸ファスナーポケット、隠しマジックテープ、胸ペン差し、袖ペン差し、デオドラントテープ、脇逆玉ぶちポケット、ノーフォーク
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
125
分類
定番
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
69
色番
22