桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
1338 カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45679184
品番
1338
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,700
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
制電性T/C 素材を使用した定番作業服
色
ネイビー
サイズ
6L
機能
制電性素材、消臭、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応
混率(%)
綿35 ポリエステル65
ウエスト(cm)
125〜130
仕様
コインポケット、デオドラントテープ、脇ゴム仕様、両脇カラビナループ、隠しマジックテープ、カーゴペン差し、カーゴファスナーポケット
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
80
分類
定番
色番
1
ワタリ(cm)
43.5
材質(ファスナー)
フロント:金属、カーゴ:樹脂
性別
男女兼用