1338 カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45679245 品番1338
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

制電性T/C 素材を使用した定番作業服

シルバーグレー サイズ4L 機能制電性素材、消臭、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応 混率(%)綿35 ポリエステル65 ウエスト(cm)105〜110 仕様コインポケット、デオドラントテープ、脇ゴム仕様、両脇カラビナループ、隠しマジックテープ、カーゴペン差し、カーゴファスナーポケット 種別カーゴパンツ 股下(cm)80 分類定番 色番22 ワタリ(cm)39.5 材質(ファスナー)フロント:金属、カーゴ:樹脂 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする