1515 ワンタックニッカ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ホワイト サイズ73 注文コード45679683 品番1515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は色・サイズなど45種類から選べます 他の種類を見る

素材で選べるニッカパンツ

ホワイト サイズ73 素材フロント:金属ファスナー、樹脂ボタン 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)73 仕様イージーアイロン、コインポケット、スケールポケット、尾錠仕様 種別ワンタックニッカ 股下(cm)73 分類 総丈(cm)101.5 色番0 ワタリ(cm)36.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする