桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
1515 ワンタックニッカ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ホワイト
サイズ
82
注文コード
45679717
品番
1515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
色・サイズ
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
素材で選べるニッカパンツ
色
ホワイト
サイズ
82
素材
フロント:金属ファスナー、樹脂ボタン
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
82
仕様
イージーアイロン、コインポケット、スケールポケット、尾錠仕様
種別
ワンタックニッカ
股下(cm)
73
分類
鳶
総丈(cm)
101.5
色番
0
ワタリ(cm)
38