1515 ワンタックニッカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45679796 品番 1515
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690

素材で選べるニッカパンツ

ネイビー サイズ79 素材フロント:金属ファスナー、樹脂ボタン 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)79 仕様イージーアイロン、コインポケット、スケールポケット、尾錠仕様 種別ワンタックニッカ 股下(cm)73 分類 総丈(cm)101.5 色番1 ワタリ(cm)37.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする