1515 ワンタックニッカ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー サイズ85 注文コード45679814 品番1515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は色・サイズなど45種類から選べます 他の種類を見る

素材で選べるニッカパンツ

ネイビー サイズ85 素材フロント:金属ファスナー、樹脂ボタン 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)85 仕様イージーアイロン、コインポケット、スケールポケット、尾錠仕様 種別ワンタックニッカ 股下(cm)73 分類 総丈(cm)102.5 色番1 ワタリ(cm)39

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45679814 1515 45674668 1010 1010 ワンタックニッカ 桑和 1010 ワンタックニッカ 桑和 1本 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする