桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
1515 ワンタックニッカ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45679839
品番
1515
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
素材で選べるニッカパンツ
色
ネイビー
サイズ
91
素材
フロント:金属ファスナー、樹脂ボタン
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
91
仕様
イージーアイロン、コインポケット、スケールポケット、尾錠仕様
種別
ワンタックニッカ
股下(cm)
73
分類
鳶
総丈(cm)
104.5
色番
1
ワタリ(cm)
40.5