桑和
1529 ワンタックスラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
モスグリーン
ブルー
モスグリーン
ケンブリッヂブルー
ウエスト(cm)
130
70
91
100
130
73
76
79
82
85
88
105
95
110
120
サイズ
130
70
91
100
130
73
76
79
82
85
88
105
95
110
120
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45681729
品番
1529
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥5,709
販売価格(税別)
¥
5,190
バスケットに入れる
縮みにくく、しわになりにくい綿100%作業服
色
モスグリーン
サイズ
130
機能
優れた吸汗性、ソフト加工、防縮/防シワ加工
素材
金属ボタン、フロント:金属ファスナー
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
130
種別
ワンタックスラックス
股下(cm)
80
分類
定番
色番
107
ワタリ(cm)
47.5