桑和
1529 ワンタックスラックス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
ケンブリッヂブルー
ブルー
モスグリーン
ケンブリッヂブルー
ウエスト(cm)
73
70
91
100
130
73
76
79
82
85
88
105
95
110
120
サイズ
73
70
91
100
130
73
76
79
82
85
88
105
95
110
120
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45681887
品番
1529
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
縮みにくく、しわになりにくい綿100%作業服
色
ケンブリッヂブルー
サイズ
73
機能
優れた吸汗性、ソフト加工、防縮/防シワ加工
素材
金属ボタン、フロント:金属ファスナー
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
73
種別
ワンタックスラックス
股下(cm)
80
分類
定番
色番
205
ワタリ(cm)
33.25