桑和
1529 ワンタックスラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ケンブリッヂブルー
ブルー
モスグリーン
ケンブリッヂブルー
ウエスト(cm)
120
70
91
100
130
73
76
79
82
85
88
105
95
110
120
サイズ
120
70
91
100
130
73
76
79
82
85
88
105
95
110
120
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45681993
品番
1529
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
縮みにくく、しわになりにくい綿100%作業服
色
ケンブリッヂブルー
サイズ
120
機能
優れた吸汗性、ソフト加工、防縮/防シワ加工
素材
金属ボタン、フロント:金属ファスナー
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
120
種別
ワンタックスラックス
股下(cm)
80
分類
定番
色番
205
ワタリ(cm)
45