曜日別特売
CS10032 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45684195

CS10032 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45684195
CS10032 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45684195

両角キー(ステンレス)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
幅b(mm)10
長さl(mm)32
32
25
20
30
35
40
28
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
10
15
8
12
16
14
18
22
24
高さh(mm)8
内容量1個注文コード45684195品番CS10032
参考基準価格(税別)¥692販売価格(税込)¥685
販売価格(税別)
623

SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。

形状両角キー材質SUS316公差h9高さ公差(mm)0~-0.09幅公差(mm)0~-0.036幅b(mm)10長さl(mm)32高さh(mm)8面取c(mm)0.40~0.60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45683547
2018-08-09
用途: 灌水用のモーターのプーリーに
農・林・水産業

灌水用のモーターのプーリーにぴったりで、使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする