4118 ツータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45696264 品番 4118
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

肌触りが良く、納得の着心地
制電性エコ素材を使用したロングセラー商品

ネイビー サイズ76 機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン 素材金属ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー 混率(%)綿35 ポリエステル65 ウエスト(cm)76 仕様両側カーゴファスナーポケット、氏名片布 種別ツータックカーゴパンツ 股下(cm)80 分類定番 色番1 ワタリ(cm)34.75 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする