桑和
4119 ツータックスラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
シルバーグレー
ローズウット
モスグリーン
パウダーブルー
ウエスト(cm)
70
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
サイズ
70
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45696946
品番
4119
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
肌触りが良く、納得の着心地
制電性エコ素材を使用したロングセラー商品
色
ネイビー
サイズ
70
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン
混率(%)
綿35 ポリエステル65
素材
金属ボタン、フロント:金属ファスナー
ウエスト(cm)
70
仕様
氏名片布
種別
ツータックスラックス
股下(cm)
80
分類
定番
色番
1
ワタリ(cm)
33.25
グリーン購入法
適合