EC4222 レディース長袖スモック

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズ4L 注文コード45698793 品番4222
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

エコ素材にJIS T8118の制電性をプラスしたレディース対応作業服
女性にもおすすめなナチュラルなカラー展開

ネイビー サイズ4L 機能制電性素材(JIS T8118適合)、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応 混率(%)綿35 ポリエステル65 素材樹脂ボタン 仕様ヒヨク仕立て、氏名片布、ベンツ 種別長袖スモック 胸囲(cm)124 分類定番 肩幅(cm)47 袖丈(cm)57 着丈(cm)68 色番1 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする