EC4228 ツータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 モスグリーン サイズ105 注文コード45700367 品番4228
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は色・サイズなど70種類から選べます 他の種類を見る

エコ素材にJIS T8118の制電性をプラスしたレディース対応作業服
女性にもおすすめなナチュラルなカラー展開

モスグリーン サイズ105 機能制電性素材(JIS T8118適合)、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応 混率(%)綿35 ポリエステル65 素材樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー ウエスト(cm)105 仕様氏名片布、カーゴファスナーポケット 種別ツータックカーゴパンツ 股下(cm)76 分類定番 色番107 ワタリ(cm)42 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする