EC4229 ツータックスラックス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー ウエスト(cm)120 注文コード45700665 品番4229
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は色・ウエストなど70種類から選べます 他の種類を見る

エコ素材にJIS T8118の制電性をプラスしたレディース対応作業服
女性にもおすすめなナチュラルなカラー展開

ネイビー サイズ120 機能制電性素材(JIS T8118適合)、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応 素材樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー 混率(%)綿35 ポリエステル65 ウエスト(cm)120 仕様氏名片布 種別ツータックスラックス 股下(cm)76 分類定番 色番1 ワタリ(cm)45.75 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする