4339 ワンタックスラックス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 モスグリーン サイズ76 注文コード45702844 品番4339
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は色・サイズなど70種類から選べます 他の種類を見る

日本製制電T/C 素材を使用した定番作業服

モスグリーン サイズ76 機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン 混率(%)綿35 ポリエステル65 素材金属ボタン、フロント:金属ファスナー ウエスト(cm)76 種別ワンタックスラックス 股下(cm)80 分類定番 色番107 ワタリ(cm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする