リビラック
リビラックの フレキシブルホース・ダクトホース
リビラックの フレキシブルホース
水道用フレキパイプT型 JWWAシール付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45704376
品番
RF150J
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
JWWAシール付。日本水道協会認定登録品。
材質
(パイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM
規格
13×1500
呼び
13
最高使用圧力(MPa)
0.75
長さL(m)
1500
パイプ肉厚(mm)
0.3
注意
※ナットの根元から50ミリ以内での曲げは行わないでください。
※最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。
※露出配管専用のため埋設配管には使用しないでください。
※水以外の流体には使用できません。
※耐熱は連続使用温度80℃(瞬間で100℃)までが目安です。
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用しないでください。