4448 ワンタックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ダークグリーン サイズ110 注文コード45704996 品番4448
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は色・サイズなど98種類から選べます 他の種類を見る

豊富なカラー展開のT/C 作業服

ダークグリーン サイズ110 機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン 混率(%)綿35 ポリエステル65 素材金属ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:金属ファスナー ウエスト(cm)110 仕様両側カーゴファスナーポケット 種別ワンタックカーゴパンツ 股下(cm)78 分類定番 色番109 ワタリ(cm)43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする