4889 4889 ツータックスラックス 桑和 45708408

4889 ツータックスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
アイボリー
ウエスト(cm)105
サイズ105
内容量1本注文コード45708408品番4889
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

高級感のある起毛加工

アイボリーサイズ105機能制電性素材、タフ素材、起毛加工、ソフト加工、イージーアイロン素材金属ボタン、フロント:金属ファスナー混率(%)綿35 ポリエステル65ウエスト(cm)105仕様ノーフォーク、袖ポケット、内ポケット、ミニポケット付き、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し、胸ポケット口隠しマジックテープ種別ツータックスラックス股下(cm)76分類定番色番5ワタリ(cm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする