桑和
4889 ツータックスラックス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
モスグリーン
アイボリー
ナイトネイビー
モスグリーン
ウエスト(cm)
105
70
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
73
76
サイズ
105
70
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
73
76
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45708688
品番
4889
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
高級感のある起毛加工
色
モスグリーン
サイズ
105
機能
制電性素材、タフ素材、起毛加工、ソフト加工、イージーアイロン
素材
金属ボタン、フロント:金属ファスナー
混率(%)
綿35 ポリエステル65
ウエスト(cm)
105
仕様
ノーフォーク、袖ポケット、内ポケット、ミニポケット付き、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し、胸ポケット口隠しマジックテープ
種別
ツータックスラックス
股下(cm)
76
分類
定番
色番
107
ワタリ(cm)
42