桑和
5339 ツータックスラックス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
アイボリー
シルバーグレー
インディゴ
モスグリーン
ミストブルー
ウエスト(cm)
70
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
サイズ
70
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
全84種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45713073
品番
5339
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
防縮・防シワ加工の綿100% 素材を使用した定番作業服
色
ネイビー
サイズ
70
機能
防縮・防シワ加工の綿100% 素材を使用した定番作業服綿100%、タフ素材、優れた吸汗性、防縮/防シワ加工
素材
金属ボタン(隠しドット釦)、金属ファスナー
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
70
仕様
コインポケット、太ベルトループ
種別
ツータックスラックス
股下(cm)
80
分類
定番
色番
1
ワタリ(cm)
33.25