5339 5339 ツータックスラックス 桑和 45713089

5339 ツータックスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)73
サイズ73
内容量1本注文コード45713089品番5339
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

防縮・防シワ加工の綿100% 素材を使用した定番作業服

ネイビーサイズ73機能防縮・防シワ加工の綿100% 素材を使用した定番作業服綿100%、タフ素材、優れた吸汗性、防縮/防シワ加工素材金属ボタン(隠しドット釦)、金属ファスナー混率(%)綿100ウエスト(cm)73仕様コインポケット、太ベルトループ種別ツータックスラックス股下(cm)80分類定番色番1ワタリ(cm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする