FR16040 両丸キー(フリーレングス)S45C/16 セイキ製作所 45716535

FR16040 両丸キー(フリーレングス)S45C/16 セイキ製作所 45716535
FR16040 両丸キー(フリーレングス)S45C/16 セイキ製作所 45716535

両丸キー(フリーレングス)S45C/16

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個長さl(mm)40注文コード45716535品番FR16040
参考基準価格(税別)¥936販売価格(税込)¥927
販売価格(税別)
843

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

形状両丸キー幅b(mm)16長さl(mm)40高さh(mm)10公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)50~58高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043面取c(mm)0.40~0.60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする