曜日別特売
6118 6118 ツータックカーゴパンツ 桑和 45718269

6118 ツータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)95
サイズ95
内容量1本注文コード45718269品番6118
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

T/C ソフトツイル使用の人気商品
好みで選べる豊富な7 色展開!
レディースサイズにも対応した豊富なラインナップ

ネイビーサイズ95機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応混率(%)綿35 ポリエステル65素材金属ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナーウエスト(cm)95仕様コインポケット、カーゴペン差し、ミニポケット付き、カーゴファスナーポケット種別ツータックカーゴパンツ股下(cm)80分類定番色番1ワタリ(cm)39.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする