※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカショー
タカショーの バルコニーまわり
タカショーの ガーデンライト
タカショーの ガーデンライト用オプション
ひかりノベーション 延長コード 分岐コネクター付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45724018
品番
LGL-LHA03
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用延長コード&分岐コネクター。
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
(分岐コネクター)0.1、(延長コード)0.3
コード長さ(m)
約5
使用環境
屋外
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(分岐コネクター)5.5×2×6.5
注意
この商品は個人宅への配送不可商品になります。お届け先が法人先様名のみお届け可能です。予めご了承ください。
商品説明動画
ひかりノベーション2020年版
参考になった